{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aksenøjagtighed | ±0,008 mm | |
Holder, pinoler | MK2 | |
Kvalitet | 1 | |
Prismer til aksel-⌀ | 10 mm - 50 mm | |
Spidshøjde | 200 mm | |
Bredde | 120 mm | |
Længde pr. par | 390 mm | |
Vægt pr. par | 33 kg | |
Maksimal belastning | 75 kg | |
Produkttype | Pinoldok |
Artikelnummer | 431710 200 | |
EAN/GTIN | 2050001039156 |