• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Rullebukke, par

Art.-nr.: 431705
Kopier
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 3-4 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 25 mm - 150 mm
Spidshøjde 147 (d = 25) mm
Bredde, notsten h6 14 mm
Vægt pr. par 15 kg
Maksimal belastning 150 kg
Produkttype Rullebuk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 431705
Kopier
EAN/GTIN 4030234000404
Kopier
Producent mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Betegnelse

Udførelse:

Af tæt specialgods.2 kuglelejrede ruller pr. stk. til fastholdelse af cylindriske emner.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven