• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bitsæt slimBit electric Ligekærv, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX®, 12 dele med bælteholder

Art.-nr.: 43162
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43162
EAN/GTIN 4010995431624
Producentnummer 43162
L-nummer L60070 4018

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter håndteringen: Komfortabel opbevaring af 12 slimBits, der kan betjenes direkte fra bæltet.
  • Letter håndteringen: Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og nem adgang.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Øger sikkerheden: Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende skruer.
  • Anvendelse: I kombination med speedE®- eller slimVario®-greb og slimBits til fastskruning af dybtliggende skruer. Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Kompakt og pladsbesparende
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • slimBits muliggør adgang til dybtliggende skruer takket være forsænket isolering
  • Kan suppleres og er kompatibel med EVF produkter
  • Overskuelig opbevaring
  • Adgangen til dybtliggende skruer hindres ofte, fordi traditionelle 1000v skruetrækkeres klingediameter er for stor. Det er dog ikke tilladt at fjerne isoleringen og bringer desuden brugerens sikkerhed i fare. På værktøjer med Wiha slimTECHNOLOGY, der er udviklet specielt til opgaver på elektriske dele, er beskyttelsesisoleringen integreret i klingen for at opnå op til 33% slankere bits. Dermed kan også dybtliggende skrue- og fjederelementer nås uden besvær med slimBits. De isolerede slimBits stykkontrolleres iht. den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert i områder med dele, der står med spænding op til 1.000 V AC. slimBitsene opbevares i to forbundne bitbokse, som muliggør et optimalt overblik over bitsprofilerne. Ved hjælp af den medfølgende bælteklips er slimBit-boksene den perfekte følgesvend, når du er på farten. De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.
  • Kontrolleret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Bit slimBit electric Ligekærv 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Ligekærv 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 2x slimBit-boks
  • 1x Bælteholder til slimBit-boks

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven