Understel 800X500 mm

Art.-nr.: 431520 800X500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til pladestørrelse længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    maks. arbejdshøjde (overkant måleplan) 900 mm
    passer til pladestørrelse længde×bredde 800×500 mm
    Vægt 24 kg
    Produkttype Undersektion

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 431520 800X500
    EAN/GTIN 2050001949868

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt, kan justeres på fødderne. Maks. arbejdshøjde 900 mm (overkant, måleplan).

    Bemærk:

    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel. Ekskl. levering.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven