Flammschutz regnjakke Niveau 2 High Vis gul/marineblå M

Art.-nr.: 431320223389M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse M
Produkttype Flammebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431320223389M
EAN/GTIN 7330509783689
Producentnummer 431320223389M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
67% polyester, 33% bomuld, PVC-belagt, vind- og vandtæt, flammebestandig, antistatisk, 390 g/m²

Lommer
Frontlommer med klap

Napoleon-lomme indenfor vindklap foran

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Detaljer
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig, justerbar hætte, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Plastik trykknapper, Skjulte knapper
Svejste sømme
D-ring
Trykt reflektor

Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Manchet med elastikbånd

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

Refleks
Trykt refleksbånd

Beskrivelse:

  • Denne regnjakke har alt, hvad du har brug for til at arbejde i udsatte miljøer
  • Den brandsikre jakke i high vis og stærkt materiale med en høj beskyttelsesværdi har ud over de givne egenskaber vind- og vandtæt med svejsede sømme, mange specialtilpassede evner, der hjælper dig ud i arbejdsdagene
  • Den har en aftagelig, justerbar hætte og en blød fleeceforet krave
  • Den er udstyret med lettilgængelige forlommer med låg og trykknapper, en Napoleon-lomme inde i frontlåsen og en aftagelig lomme til ID-kort
  • Dækket og stærk tovejslynlås med lynlås op til kraven, skjulte knapper og stormknapper holder væden væk
  • God pasform og justerbare ærmeender med burrelås
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven