Flammschutz regnjakke Niveau 2 High Vis gul/marineblå 4XL

Art.-nr.: 4313202233894XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse 4XL
    Produkttype Flammebeskyttelsesjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4313202233894XL
    EAN/GTIN 7330509783665
    Producentnummer 4313202233894XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedsagemateriale
    67% polyester, 33% bomuld, PVC-belagt, vind- og vandtæt, flammebestandig, antistatisk, 390 g/m²

    Lommer
    Frontlommer med klap

    Napoleon-lomme indenfor vindklap foran

    Funktionalitet
    Vind- og vandtæt med svejsede sømme

    Detaljer
    Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
    Aftagelig, justerbar hætte, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
    Plastik trykknapper, Skjulte knapper
    Svejste sømme
    D-ring
    Trykt reflektor

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås, Manchet med elastikbånd

    Frontlukning
    Robust skjult tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

    Refleks
    Trykt refleksbånd

    Beskrivelse:

    • Denne regnjakke har alt, hvad du har brug for til at arbejde i udsatte miljøer
    • Den brandsikre jakke i high vis og stærkt materiale med en høj beskyttelsesværdi har ud over de givne egenskaber vind- og vandtæt med svejsede sømme, mange specialtilpassede evner, der hjælper dig ud i arbejdsdagene
    • Den har en aftagelig, justerbar hætte og en blød fleeceforet krave
    • Den er udstyret med lettilgængelige forlommer med låg og trykknapper, en Napoleon-lomme inde i frontlåsen og en aftagelig lomme til ID-kort
    • Dækket og stærk tovejslynlås med lynlås op til kraven, skjulte knapper og stormknapper holder væden væk
    • God pasform og justerbare ærmeender med burrelås
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5
    • EN ISO 20471
    • EN 343
    • EN ISO 14116
    • IEC 61482-2

    Norm:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, APC 1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven