Regnjakke Level 1 XXXL

Art.-nr.: 431120009900XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Regnjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431120009900XXXL
EAN/GTIN 7330509661383
Producentnummer 431120009900XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²

Finish
Justerbar søm med snørebånd
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Lommer
Frontlommer, en med D-ring

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Detaljer
Aftagelig, justerbar hætte
Plastikknapper
D-ring

Frontlukning
Gemt tovejs plastlynlås, Storm-lukning med knapper

Reflex
Refleksstribe på arm og ryg

Beskrivelse:

  • Tynd og fleksibel regnjakke, der klarer opgaven i vanskeligt vejr
  • Dette er en let og fleksibel regnjakke med forlænget ryg og snor, der kan justeres efter behov
  • Denne jakke er perfekt til regnvejr, hvor bevægelse er førsteprioritet
  • Den har en hætte, der kan justeres eller fjernes efter behov, lettilgængelige forlommer og en stærk tovejslynlås med lynlåstryk, der går helt op til kraven
  • Der er mørke, diskrete reflekser på ærmerne og ryggen, der gør dig synlig i mørke
  • Manchetterne på ærmerne kan justeres med burrelåslukning
  • Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelse mod dårligt vejr

Norm:

  • EN 343, Class 3.1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven