Regnjakke Level 1 XXL

Art.-nr.: 431120009900XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Regnjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 431120009900XXL
    EAN/GTIN 7330509661376
    Producentnummer 431120009900XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²

    Finish
    Justerbar søm med snørebånd
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Lommer
    Frontlommer, en med D-ring

    Funktionalitet
    Vind- og vandtæt med svejsede sømme

    Detaljer
    Aftagelig, justerbar hætte
    Plastikknapper
    D-ring

    Frontlukning
    Gemt tovejs plastlynlås, Storm-lukning med knapper

    Reflex
    Refleksstribe på arm og ryg

    Beskrivelse:

    • Tynd og fleksibel regnjakke, der klarer opgaven i vanskeligt vejr
    • Dette er en let og fleksibel regnjakke med forlænget ryg og snor, der kan justeres efter behov
    • Denne jakke er perfekt til regnvejr, hvor bevægelse er førsteprioritet
    • Den har en hætte, der kan justeres eller fjernes efter behov, lettilgængelige forlommer og en stærk tovejslynlås med lynlåstryk, der går helt op til kraven
    • Der er mørke, diskrete reflekser på ærmerne og ryggen, der gør dig synlig i mørke
    • Manchetterne på ærmerne kan justeres med burrelåslukning
    • Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelse mod dårligt vejr

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven