Møtrikspinder DRALL+ størrelse 5,5 mm bladlængde 125 mm

Art.-nr.: 43093055
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 43093055
    EAN/GTIN 4018754278268
    Producentnummer 43093055
    L-nummer L60010 6217

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • DIN 3125
    • Kromvanadium, forkromet

    Egenskab:

    • d: 8,8 mm
    • L1: 125 mm
    • L2: 230 mm
    • Vægt: 58 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 5,5 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven