Møtrikkespinder DRALL+ størrelse 5 mm bladlængde 125 mm

Art.-nr.: 43093005
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43093005
EAN/GTIN 4018754278169
Producentnummer 43093005
L-nummer L60010 6325

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 3125
  • Kromvanadium, forkromet

Egenskab:

  • d: 8,2 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Vægt: 58 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven