801 kontrol af doseringsmåler til SGE-sensor

Art.-nr.: 4308985
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4308985
Kopier
EAN/GTIN 4059192013745
Kopier
Producentnummer 4308985
Kopier
L-nummer L40080 991
Kopier
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med høj kontrast, forseglet med O-ring
  • Sigtglas fremstillet af mineralglas for optimal beskyttelse:
    - mod ridser eller skader fra varme spåner
    - bedste modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
  • Matforkromet beskyttelseshus med 3 integrerede svalehalestænger
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Antimagnetisk design
  • Automatisk justering af aftastningsretningen, dermed fejlfri aflæsning
  • Kuglelejet dobbeltgreb
  • Overbelastningsbeskyttelse på grund af glidekobling

Beskrivelse:

Håndtagsmåler MarTest 801 SGE
  • Fabriksstandard måleområde: ± .004″
  • Skalainddeling tomme: .00005″
Leveringsomfang: Kuffert, brugsanvisning, nøgle til udskiftning af måleindsatser, måleindsats ø 2 mm, spændeaksel 800a3/8

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Skalaens diameter tommer (tekst): 1.5″
  • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .004″
  • Pointerrotation i tommer (tekst): .008″
  • Samlet afvigelsesspænd fges i tommer (tekst): .0005″
  • Afvigelsesspænd fe i tommer (tekst): .0004″
  • Delvist målespænd ft i tommer (tekst): .0002″
  • Måleværdiens reverseringsspændvidde fu i tommer (tekst): .00012″
  • Repeterbarhed fw i tommer (tekst): .0001″
  • Bemærkning Dimensioner: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Dimension f i mm: 99 mm
  • Dimension e i mm: 75 mm
  • Dimension a i mm: 40.5 mm
  • Dimension d i mm: 17.8 mm
  • Måleindsatsens længde (mm): 14.5 mm
  • Dimension c i mm: 13.6 mm
  • Målekraft: 0.15 N

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven