801 SGI Martest-måler til sensorarm

Art.-nr.: 4307970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vippeindikator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4307970
    EAN/GTIN 4059192013639
    Producentnummer 4307970
    L-nummer L40080 3104

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Skive med høj kontrast, forseglet med O-ring
    • Sigtglas fremstillet af mineralglas for optimal beskyttelse:
      - mod ridser eller skader fra varme spåner
      - bedste modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
    • Matforkromet beskyttelseshus med 3 integrerede svalehalestænger
    • Stødbeskyttet målemekanisme
    • Antimagnetisk design
    • Automatisk justering af aftastningsretningen, dermed fejlfri aflæsning
    • Kuglelejet dobbeltgreb
    • Overbelastningsbeskyttelse på grund af glidekobling

    Beskrivelse:

    Føletangsmåler MarTest 801 SGI
    • Fabriksstandardmåleområde: ± 0,015″
    • Skalainddeling tomme: 0,0005″
    Leveringsomfang: Kuffert, brugsanvisning, nøgle til udskiftning af måleindsatser, måleindsats ø 2 mm, klemskaft 800a3/8

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Nummereringsskala blad: 15-0-15
    • Skalaens diameter tommer (tekst): 1.5″
    • Måleområde for følermåler, fin pointer, probe: ± 0.3
    • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .015″
    • Pointerrotation i tommer (tekst): .03″
    • Samlet afvigelsesspænd fges i tommer (tekst): .0005″
    • Afvigelsesspænd fe i tommer (tekst): .0004″
    • Delvist målespænd ft i tommer (tekst): .0002″
    • Måleværdiens reverseringsspændvidde fu i tommer (tekst): .00012″
    • Repeterbarhed fw i tommer (tekst): .0001″
    • Bemærkning Dimensioner: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 800 SR, 801 SGE, 801 SGI, 801 SR ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
    • Dimension f i mm: 99 mm
    • Dimension e i mm: 75 mm
    • Dimension a i mm: 40.5 mm
    • Dimension d i mm: 17.8 mm
    • Måleindsatsens længde (mm): 14.5 mm
    • Dimension c i mm: 13.6 mm
    • Pointerrotation i mm: 0.6 mm
    • Målekraft: 0.15 N
    • Graduering_mm: 0.01

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven