• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

1/2″ Nøgle med stiknøgle (mm) 27 mm

Art.-nr.: 4305M 27mm
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4305M 27mm
EAN/GTIN 4991644077908
Producentnummer 4305M 27mm
L-nummer L60050 5886

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 77 mm
Mål D2: 33 mm
D1: 36,5 mm
Længde: 28 mm
Højde: 56 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 27 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven