• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

1/2″ Nøgle med stiknøgle (inch) 31/32″

Art.-nr.: 4305A 31/32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4305A 31/32
EAN/GTIN 4991644078264
Producentnummer 4305A 31/32
L-nummer L60050 7885

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 77 mm
Mål D2: 31 mm
D1: 34 mm
Længde: 27 mm
Højde: 57 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 31/32″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven