• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

1/2″ Nøgle med stiknøgle (inch) 1.1/4″

Art.-nr.: 4305A 1.1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4305A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644078318
Producentnummer 4305A 1.1/4
L-nummer L60050 8044

Betegnelse

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 38 mm
D1: 42,8 mm
Lengte: 34 mm
Hoogte: 55 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/4″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven