801 H måler til følerarm

Art.-nr.: 4303950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Vippeindikator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4303950
    EAN/GTIN 4059192013240
    Producentnummer 4303950
    L-nummer L40080 2820

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Skive med høj kontrast, forseglet med O-ring
    • Sigtglas fremstillet af mineralglas for optimal beskyttelse:
      - mod ridser eller skader fra varme spåner
      - bedste modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
    • Matforkromet beskyttelseshus med 3 integrerede svalehalestænger
    • Stødbeskyttet målemekanisme
    • Antimagnetisk design
    • Automatisk justering af aftastningsretningen, dermed fejlfri aflæsning
    • Kuglelejet dobbeltgreb
    • Overbelastningsbeskyttelse på grund af glidekobling

    Beskrivelse:

    Føletangsmåler MarTest 801 H
    • Standardmåleområde fra fabrikken: ± 0,015″
    • Skalainddeling tomme: 0,0005″
    Leveringsomfang: Kuffert, betjeningsvejledning, nøgle til udskiftning af måleindsatser, måleindsats ø 2 mm, klemskaft 800a3/8

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Nummereringsskala blad: 15-0-15
    • Skalaens diameter tommer (tekst): 1.1″
    • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .015″
    • Pointerrotation i tommer (tekst): .03″
    • Samlet afvigelsesspænd fges i tommer (tekst): .0005″
    • Afvigelsesspænd fe i tommer (tekst): .0004″
    • Delvist målespænd ft i tommer (tekst): .0002″
    • Måleværdiens reverseringsspændvidde fu i tommer (tekst): .00012″
    • Repeterbarhed fw i tommer (tekst): .0001″
    • Måleindsatsens længde (mm): 14.5 mm
    • Målekraft: 0.25 N

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven