Regnjakke med flammebeskyttelse L

Art.-nr.: 430320093300L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb
Unisex-størrelse L
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 430320093300L
EAN/GTIN 7330509414279
Producentnummer 430320093300L
L-nummer L00980 678

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, flammebestandig, 260g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Aftagelig, justerbar hætte

Lommer
Frontlommer med lynlås, Frontlommer, en med D-ring
Napoleon-lomme indenfor vindfang foran

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme, Ventilation i ryggen

Finish
Justerbar ærmeafslutning med indvendig manchet, Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Komm igennem våde dage i denne helt vandtætte, PU-belagte regnjakke i multinorm
  • Svejste sømme og indbygget ventilation sikrer en tør og behagelig arbejdsdag
  • Regnjakke med god ventilation i ryggen, der transporterer fugten væk
  • Aftagelig hætte med snor
  • Reflekser over skuldrene
  • Certificeret i henhold til EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, klasse 3: EN 343: EN ISO 14116, indeks 1

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven