Regnjakke Level 2 XS

Art.-nr.: 430220033399XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb / schwarz
    Unisex-størrelse XS
    Produkttype Regnjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 430220033399XS
    EAN/GTIN 7330509570548
    Producentnummer 430220033399XS

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar 240g/m²

    Detaljer
    D-ring, ID-lomme
    Fleeceforet krave
    Aftagelig, justerbar hætte

    Finish
    Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med indvendig neopren håndled

    Lommer
    Napoleon lomme indenfor vindfang foran
    Frontlommer med klap og trykknap

    Funktionalitet
    Vind- og vandtæt med svejsede sømme, Ventilation i ryggen

    Refleks
    50 mm bredt refleksbånd, 65 mm bredt refleksbånd

    Frontlukning
    Frontlukning med trykknapper, Skjult tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

    Beskrivelse:

    • Regnjakke til dig med arbejdsopgaver, der kræver et slidstærkt, men samtidig bevægeligt regntøj
    • Den er vind- og vandtæt med svejsede sømme og har åndbar ventilation i ryggen, aftagelig justerbar hætte
    • Den har lettilgængelige lommer, såsom aftagelig, udtrækkelig ID-lomme, forlommer med låg og trykknap og napoelonlomme på indersiden foran
    • Foldet tovejslynlås med lynlås op til kraven, foran med trykknapper og stormknap, der holder væske væk
    • God pasform med justerbar søm og snor og justerbare ærmer med burrelås og indvendig neopren-manchet, der holder på kropsvarmen trods fugt
    • Mjuk fleeceforet krave for høj komfort
    • Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr. Farve 4600, 9900 er ikke certificeret i henhold til EN ISO 20471
    • Farverne 4600, 5300 og 9900 er blevet opdateret
    • Ældre model leveres så længe lager haves
    • For opdateret model i farve 4600, 9900, se artikel 4305

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven