{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 876 | |
Nøjagtighed | 1 mm | |
Planhed | 0,016 mm | |
Tykkelse | 70 mm | |
Antal stålkugleindsatser | 3 | |
Vægt | 83 kg | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Måleplade |
Artikelnummer | 430200 630X630 | |
EAN/GTIN | 2050001039347 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granitplade nøjagtighed 1 630X630 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
7.367,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
7.038,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Planhed | 0,016 mm | 0,007 mm |
Nøjagtighed | 1 mm | 0 mm |
Vægt | 83 kg | 83 kg |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Tykkelse | 70 mm | 70 mm |
Antal stålkugleindsatser | 3 | 3 |