Granitplade nøjagtighed 0 1000X630 mm

Art.-nr.: 430190 1000X630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 876
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 876
Nøjagtighed 0 mm
Planhed 0,008 mm
Tykkelse 100 mm
Antal stålkugleindsatser 3
Vægt 189 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 430190 1000X630
EAN/GTIN 4045197720603
Producentnummer 430190 1000X630

Betegnelse

Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.
  • Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.
  • Ubøjelig og vridningsresistent.
  • Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.
  • Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.
  • Yderkanterne er slebet optisk rene.
  • Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.
  • Hårdere end hærdet stål (6−7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.
DIN 876/0 − diamantfinslebet til kontrol

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage.
Inklusive stålkugleindsatser.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemmål. Ekskl. levering.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven