Dobbelt skruenøgle FLEXI størrelse 24 x 27 mm L.349,5 mm

Art.-nr.: 43012427
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43012427
EAN/GTIN 4018754025831
Producentnummer 43012427
L-nummer L60010 1327

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med metriske, ulige tastebredder
  • Med drejelig dobbelt sekskant
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, hudvenlig overflade takket være STAHLWILLE rund finish
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a1: 32,4 mm
  • a2: 36,1 mm
  • d1: 50,5 mm
  • d2: 60,5 mm
  • Længde [mm): 349,5 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Vægt: 716 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 24 x 27 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 27 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven