1/2″ Tændrørsnøgle 18 mm

Art.-nr.: 4300S 18mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4300S 18mm
EAN/GTIN 4991644083626
Producentnummer 4300S 18mm
L-nummer L60050 8969

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 70 mm
Mål D2: 21 mm
D1: 23,9 mm
Længde: 21 mm
Højde: 21 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 18 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven