1/2″ Nøgle med stiknøgle (inch) 13/16″

Art.-nr.: 4300A 13/16
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4300A 13/16
EAN/GTIN 4991644077434
Producentnummer 4300A 13/16
L-nummer L60050 7288

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 77 mm
Mål D2: 27 mm
D1: 29 mm
Længde: 23 mm
Højde: 58 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 13/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven