Ringnøgle med åben ende og dobbelt ende med stopkant, sekskantede hoveder, SW 17x19 mm

Art.-nr.: 43.17X19
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43.17X19
EAN/GTIN 3148511021804
Producentnummer 43.17X19
L-nummer L60130 5589

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Open dobbelt ringnøgle med stopkant: hovedet er forstærket af stopkanten for kraftig til- og frakobling
  • Eksempler: Bremseslanger, møtrikker til brændstofindsprøjtning
  • Stopkanten holder også skruenøglen på møtrikken
  • Kort skaft for bedre håndterbarhed
  • Krombelagt, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 28,3 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 12,6 x 14,1
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 162
  • [g]: 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven