Finmekanik skruetrækkersæt PicoFinish® TORX®, 7 dele, inkl. holder

Art.-nr.: 42997
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42997
EAN/GTIN 4010995429973
Producentnummer 42997
L-nummer L60070 3907

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Med praktisk holder af kunststof til ophæng eller opstilling.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideel til fine og præcise skrueopgaver inden for finmekanik, modelbyggeri og hobby.
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. Sekskant-kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°. Sættet indeholder 6 PicoFinish® skruetrækkere og én holder. Med sidstnævnte kan skruetrækkerne opbevares ordentligt på arbejdsstedet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x PicoFinish® skruetrækker TORX® T4 x 40 mm (42477)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker TORX® T5 x 40 mm (42478)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker TORX® T6 x 40 mm (42479)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker TORX® T7 x 40 mm (42480)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker TORX® T8 x 40 mm (42481)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker TORX® T9 x 50 mm (42482)
  • 1x holder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven