Finmekanik skruetrækkersæt PicoFinish® Sekskant-topnøgle, 7 dele, inkl. holder

Art.-nr.: 42994
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42994
EAN/GTIN 4010995429942
Producentnummer 42994
L-nummer L60070 3919

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Med praktisk holder af kunststof til ophæng eller opstilling.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideel til fine og præcise skrueopgaver inden for finmekanik, modelbyggeri og hobby.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant-topnøgle 2.5 mm x 60 mm (42446)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant-topnøgle 3.0 mm x 60 mm (42447)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant-topnøgle 3.5 mm x 60 mm (42449)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant-topnøgle 4.0 mm x 60 mm (42450)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant-topnøgle 5.0 mm x 60 mm (42452)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant-topnøgle 5.5 mm x 60 mm (42453)
  • 1x holder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven