Finmekanik skruetrækkersæt PicoFinish® Sekskant med kuglehoved, 7 dele, inkl. holder

Art.-nr.: 42993
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42993
EAN/GTIN 4010995429935
Producentnummer 42993
L-nummer L60070 3904

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Med praktisk holder af kunststof til ophæng eller opstilling.
  • Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Supplerende informationer: Kuglehoved først fra SV 1,3
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for elektronik og finmekanik samt til hobby- og modelbyggeropgaver. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. sekskant-kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°. Sættet indeholder 6 PicoFinish® skruetrækkere med kuglehovedprofil til indvendig sekskant. Af hensyn til en overskuelig opbevaring kan skruetrækkerne opbevares i den medfølgende holder.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant 0.9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant med kuglehoved 1.3 mm x 0.05 x 40 mm (42431)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant med kuglehoved 1.5 mm x 50 mm (42432)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant med kuglehoved 2.0 mm x 50 mm (42433)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant med kuglehoved 2.5 mm x 60 mm (42434)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker Sekskant med kuglehoved 3.0 mm x 60 mm (42435)
  • 1x holder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven