Afstandsstykke til væg

Art.-nr.: 42920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42920
EAN/GTIN 4003866429202
Producentnummer 42920

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af galvaniseret stål. Til forankring i murværk til montering på vægsiden.
Anbefaling:Platformshøjde 3,00 m - 6,60 m: 2 stk.Platformshøjde 6,60 m - 10,50 m: 4 stk.Platformshøjde 10,50 m - 12,00 m: 6 stk.Platformshøjde 10,50 m - 12,00 m: 6 stk.

Egenskab:

Vægt 2 kg
Længde 0,9 m

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven