Diagonalskærere Micro-Tech buendig

Art.-nr.: 429.MT
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
Artikelnummer 429.MT
EAN/GTIN 3148511759738
Producentnummer 429.MT
L-nummer L60130 6596

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Bred model, 70° faset, med bred fordybning
  • Skæring: jævn
  • Cu-Ni tråddiameter 0,2 - 1,0 mm

Egenskab:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven