Møtrik-driver ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 428LG-8
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428LG-8
EAN/GTIN 4000896019601
Producentnummer 428LG-8
L-nummer L60140 944

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang udførelse
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent T-håndtag
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 8 mm
  • Mål / længde: 384 mm
  • Længde L1: 350 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Nettovægt (kg): 0,16 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven