{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,007 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal mikrometerskruer | 4 | |
Antal indstillingsringe | 2 | |
Tolerancering-⌀ | 62 / 87 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428991 50-100 | |
EAN/GTIN | 4045197327994 | |
Producentnummer | 428991 50-100 |