{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 20 mm - 50 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 52 | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Antal målehoveder | 4 | |
Antal indstillingsringe | 2 | |
Tolerancering-⌀ | 25 / 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428940 20-50 | |
EAN/GTIN | 4059192011024 | |
Producentnummer | 4191162 |