{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 12 mm - 16 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 64 mm | |
Måledybde med forlænger | 139 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 52 | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428930 12-16 | |
EAN/GTIN | 4059192010928 | |
Producentnummer | 4191123 |