{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 40 mm - 100 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Interface | RS232C-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Antal målehoveder | 6 | |
Antal indstillingsringe | 3 | |
Tolerancering-⌀ | 50 / 70 / 90 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428841 40-100 | |
EAN/GTIN | 7630041117295 | |
Producentnummer | 06130234 |