Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO 60-70 mm

Art.-nr.: 428830 60-70
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 323,33 DKK /stk.
  • 244,36 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 60 mm - 70 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Fejlgrænse 0,005 mm
    Mål a 11 mm
    Standardmåledybde 104 mm
    Måledybde med maks. forlænger 1604 mm
    Interface RS232C-interface.; Digimatic-interface
    Beskyttelsesklasse IP IP 54
    Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
    Måleværktøj digital
    Testprotokol Producentens testrapport
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428830 60-70
    EAN/GTIN 7630041117073
    Producentnummer 06130117

    Betegnelse

    Udførelse:

    Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til ultrapræcis måling af boringer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (ingen hældningsfejl af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret CAPA µ-målesystem.
    Måleflader overfladebehandlet med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

    Funktion:

    IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Specialtilbehør:

    Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

    Bemærk:

    Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven