Digitale indvendige XTL-hurtigmålere, sæt 50-100 mm

Art.-nr.: 428770 50-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.065,34 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde 50 mm - 100 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,005 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 3
Tolerancering-⌀ 65 / 80 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428770 50-100
EAN/GTIN 5051102120559

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

  • Skift mellem mm/tommer.
  • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428760 og kontrolringe med UKAS-prøveprotokol.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven