Digitale indvendige XTL-hurtigmålere, sæt 20-50 mm

Art.-nr.: 428770 20-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 856,74 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Måleområde 20 mm - 50 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Fejlgrænse 0,004 mm
    Interface RS232C-interface.; USB-interface
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Måleværktøj digital
    Antal målehoveder 3
    Tolerancering-⌀ 20 / 35 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428770 20-50
    EAN/GTIN 5051102120542

    Betegnelse

    Udførelse:

    3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

    Funktion:

    • Skift mellem mm/tommer.
    • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
    • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

    Leveringsomfang:

    Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428760 og kontrolringe med UKAS-prøveprotokol.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven