{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Måleområde | 8 mm - 10 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Interface | RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Mål a | 1,9 mm | |
Standardmåledybde | 58 mm | |
Måledybde med forlænger | 121 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |
Artikelnummer | 428761 8-10 | |
EAN/GTIN | 2050002078093 |