Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematic med Bluetooth 16-20 mm

Art.-nr.: 428702 16-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 323,33 DKK /stk.
  • 162,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HCT
    Norm DIN 863
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Måleområde 16 mm - 20 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Fejlgrænse 0,004 mm
    Interface RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
    Beskyttelsesklasse IP IP 67
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Mål a 0,5 mm
    Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
    Standardmåledybde 66 mm
    Måledybde med forlænger 166 mm
    Måleværktøj digital
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428702 16-20
    EAN/GTIN 5051102207885

    Betegnelse

    Udførelse:

    3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

    Fordel:

    Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

    Funktion:

    • Skift mellem mm/tommer.
    • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
    • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.
    IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Målepistol, målehoved med UKAS-prøveprotokol, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

    Reservedel:

    Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven