Indvendige XT-mikrometerskruer, sæt 20-50 mm

Art.-nr.: 428550 20-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 856,74 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 20 mm - 50 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Måleværktøj analog
Antal mikrometerskruer 3
Antal indstillingsringe 2
Tolerancering-⌀ 20 / 35 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428550 20-50
EAN/GTIN 5051102071370

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendige XT-mikrometerskruer. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionsskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428500, indstillingsringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven