Møtrik-driver ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 428-7
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428-7
    EAN/GTIN 4000896019410
    Producentnummer 428-7
    L-nummer L60140 3088

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kort design
    • Ergonomisk HAZET 2-komponent T-håndtag
    • Overflade: Forkromet
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Udvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 7 mm
    • Mål / længde: 256 mm
    • Længde L1: 230 mm
    • Diameter: 11 mm
    • Nettovægt (kg): 0,1 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven