{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 40 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 7 mm | |
Måletromle-⌀ | 12,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 427800 40-50 | |
EAN/GTIN | 2050001053626 | |
Producentnummer | 4163001 |