Combimaster Plus X - kombinationsstige 2 x 16

Art.-nr.: 42576
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×16
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42576
EAN/GTIN 4003866425761
Producentnummer 42576
L-nummer L90010 1406

Betegnelse

Beskrivelse:

To stiger i én: trappestige og forlængestige i kombination til sikker standsning.
Kan bruges som en 2-delt forlænger stige eller som en stige, der kan betrædes fra begge sider.
Perlonremme af høj styrke med fastsyede lukkeflige forhindrer spredning.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.

Egenskab:

Arbejdshøjde 9 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 22 kg
Stige længde, tilbagetrukket 4,67 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal spirer 16
Antal trin 2 × 16
Dybde af trin 30 mm
Lodret højde som trappestige 4,39 m
Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven