Combimaster Plus X - kombinationsstige 2 x 12

Art.-nr.: 42572
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42572
EAN/GTIN 4003866425723
Producentnummer 42572
L-nummer L90010 1085

Betegnelse

Beskrivelse:

To stiger i én: trappestige og forlængestige i kombination til sikker standsning.
Kan bruges som en 2-delt forlænger stige eller som en stige, der kan betrædes fra begge sider.
Perlonremme af høj styrke med fastsyede lukkeflige forhindrer spredning.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.

Egenskab:

Arbejdshøjde 6,8 m
Max. belastning 150 kg
Tværstangbredde 1 m
Vægt 15,3 kg
Stige længde, tilbagetrukket 3,54 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal trin 2 × 12
Dybde af trin 30 mm
Lodret højde som trappestige 3,33 m
Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven