Beskrivelse:
To stiger i én: trappestige og forlængestige i kombination til sikker standsning.
Kan bruges som en 2-delt forlænger stige eller som en stige, der kan betrædes fra begge sider.
Perlonremme af høj styrke med fastsyede lukkeflige forhindrer spredning.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,8 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 0,8 m
Vægt 7,9 kg
Stige længde, tilbagetrukket 1,86 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 6
Antal trin 6
Dybde af trin 30 mm
Lodret højde som trappestige 1,75 m
Udvendig bredde 420 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.