Digitalt mikrometerdybdemål med dataudgang 0-150 mm

Art.-nr.: 425400 0-150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 972,21 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 0 mm - 150 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    Målenål-⌀ 4 mm
    Interface USB-interface; Digimatic-interface
    Måleværktøj digital
    Brolængde 100 mm
    Antal målenåle 6
    Emballage Stabil boks
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
    Produkttype Mikrometerdybdemål

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 425400 0-150
    EAN/GTIN 4946368695846
    Producentnummer 329-250-30

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.
    For at opnå de forskellige måledybder, udskiftes målenålene, der er afsat med 25 mm. Fuldstændigt hærdet og slebet spindel. Bro i hærdet værktøjsstål med finslebet måleflade. Matforkromet mikrometerskrue. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede inddelingsstreger og tal. Konstant måletryk pga. indbygget skralde.

    Udførelse - Billede:

    Holdeværdiknap
    Ved at trykke på knappen fastholdes målingen (f.eks. ved ugunstig måleposition).
    Nulpunkt/absolut mål:
    Nulstilling i alle positioner: Ved at trykke på knappen igen vises det absolutte mål igen.
    Preset-tast:
    Til justering til „Nul“. Denne indstilling gemmes også efter deaktivering af displayet.

    Leveringsomfang:

    Inkl. målenåle og 1 batteri nr. 081560 str. 357.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 497445.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven