{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 25 mm - 55 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer; 0,0001 tommer; 0,0001 tommer | |
Spindelstigning | 2 mm | |
Målefladernes parallelitet | 0,6 µm | |
Målefladernes planhed | < 0,3 µm | |
Målekraft | 7 N | |
Måleflade-⌀ | 8 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Talhøjde, LCD-display | 12 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 424935 25-55 | |
EAN/GTIN | 2050002078710 |