Finmikrometerskrue på stativ 0-50 mm

Art.-nr.: 424805 0-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 444,01 DKK /stk.
  • 305,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 0 mm - 50 mm
    Måleområde my-måleur ±0,05 mm
    Aflæsning, mikrometerskrue 0,005 mm
    Aflæsning, my-måleur 0,001 mm
    Måletromleinddeling 1/50 mm
    Spindel-⌀ 7,5 mm
    Måletromle-⌀ 25 mm
    Måleværktøj analog
    Produkttype My-mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 424805 0-50
    EAN/GTIN 4059192004774
    Producentnummer 4154030

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig stålbøjle, kan hældes 45° mod den stabile fod. Højdejusterbart anslag. Hærdet og slebet målespindel i rustfrit stål. HM-armerede måleflader. Matfor-kromede betjenings- og aflæsningselementer. Med isolering til hånd-beskyttelse. Konstant målekraft. Bevægelig modføler; løftes med tilbage-trækningsarm. Særligt velegnet til præcise seriedele og hurtigtest.

    Nøjagtighed:

    Indikatorur DIN 863 − mikrometerskrue 2 µm.

    Leveringsomfang:

    Inklusive My-måleur Millimess nr. 434674 str. 50/1.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven