{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Måleområde my-måleur | ±0,05 mm | |
Aflæsning, mikrometerskrue | 0,01 mm | |
Aflæsning, my-måleur | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 7,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | My-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 424800 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192004675 | |
Producentnummer | 4154000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Finmikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
6.176,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
4.365,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning, my-måleur | 0,001 mm | 0,001 mm |
Måleområde my-måleur | ±0,05 mm | ±0,045 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | My-mikrometerskrue | My-mikrometerskrue |