PicoFinish® skruetrækker electric Ligekærv 3.5 mm x 65 mm

Art.-nr.: 42471
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42471
EAN/GTIN 4010995424718
Producentnummer 42471
L-nummer L60070 4136

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideel til fine og præcise skrueopgaver på det elektriske område og på spændingsførende dele.
  • Materiál: Krom-vanadium-molybdæn-stål, bruneret, isoleret
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for elektronik og finmekanik samt til hobby- og modelbyggeropgaver. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. De isolerede skruetrækkere kontrolleres enkeltvis iht. den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert i områder med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.6
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 3.5
  • Diameter, rund klinge (mm): 3.5
  • Grebdiameter (mm): 18
  • Total længd (mm): 167
  • synlig klingelængde (mm): 65
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven